🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Platine DPX3250 tarif jaune avec différentiel vertical 12 modules XL3HP 630 - 2PLVM040J12

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine DPX3250 tarif jaune avec différentiel vertical 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

198 mm
Voir les options disponibles344 mm

largeur:

360 mm
Voir les options disponibles210 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 198 mm

  • largeur - 360 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972591829

Réf. Sonepar

00001259182

Réf. Fournisseur

2PLVM040J12

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

198 mm

largeur:

360 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage vertical de 1 DPX³250 tarif jaune avec différentiel (puissance surveillée) - pour coffret et armoire 12 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 63012 modulesPour montage de 1 DPX³250 tarif jaune avec différentiel en position verticaleFixation sur montants fonctionnels avec supports isolants (fournis)Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand