Legrand - Platine 1 ou 2 DPX3630 vertical fixe cde L600/800 XL3HP 6300 - 3PLV018FA02

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 ou 2 DPX3630 vertical fixe cde L600/800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

425 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 394 mm

  • largeur - 425 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972594288

Réf. Sonepar

00001259428

Réf. Fournisseur

3PLV018FA02

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

394 mm

largeur:

425 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ITALIE

Platine pour montage 1 ou 2 DPX³630 version fixe 3P ou 4P en position verticale avec ou sans commande rotative ou commande motorisée - pour armoire de distribution largeur 600 ou 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300Pour armoire largeur 600mm ou 800mmPour le montage 1 ou 2 DPX³630 version fixe 3P ou 4P en position verticale avec ou sans commande rotative ou commande motoriséeFixation sur traversesAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand