Legrand - Plaque entrée de câbles IP43 largeur 400mm XL3HP 6300 - 3PECM040

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque entrée de câbles IP43 largeur 400mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 224 mm

  • hauteur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972639163

Réf. Sonepar

00001263916

Réf. Fournisseur

3PECM040

Marque

Legrand

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

224 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

230 mm

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque entrée de câbles IP43 avec joint mousse pour armoires de distribution largeur 400mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Composé de 2 plaques avec joint mousse 25x30mmPour le remplacement de 2 entrées de câbles plaques pleines profondeur 125mm fournies avec le socle de toitIP43Pour armoire XL³HP 6300 largeur 400mmFourni avec des accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand