Legrand - Plastron métal plein pour gaine à câbles 6 rangées - XL3 HP 160 - 1PFC6RVI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 150 mm
hauteur - 1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 20
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972664127
Réf. Sonepar
00001266412
Réf. Fournisseur
1PFC6RVI
Marque
Legrand
largeur:
150 mm
hauteur:
1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
20
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1050 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Hauteur 1050mmEquipé de charnières et de serrures 1/4 de tour (x2)Revêtement polyester époxy RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand