🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Cloison de séparation verticale transparente hauteur 400mm L 400mm XL3HP 6300 - 3CVBA040040

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison de séparation verticale transparente hauteur 400mm L 400mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972854757

Réf. Sonepar

00001285475

Réf. Fournisseur

3CVBA040040

Marque

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

300 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

zinc

Cloison de séparation verticale transparente hauteur 400mm largeur 400mm pour DPX³ side partitioning - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloison de séparation verticale hauteur 400mm largeur 400mmVendu individuellementFourni avec supports et visCloison en polycarbonate transparent

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand