🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Cloison séparation horiz amont/aval pour DMX3 taille 0 forme4 L450 XL3HP 6300 - 3CVQ20045

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison séparation horiz amont/aval pour DMX3 taille 0 forme4 L450 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972854979

Réf. Sonepar

00001285497

Réf. Fournisseur

3CVQ20045

Marque

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

matériau:

métal

largeur:

350 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

zinc

Cloison de séparation horiontale amont/aval forme 4 pour DMX³ 1600 pour armoires de distribution largeur 450mm - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloisonnement horizontal pour le raccordement arrière en aval et en amontPour armoire XL³ HP 6300 largeur 450mmPour DMX³1600Fourni avec accessoires de montage

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand