Legrand - Interrupteur différentiel PV3 - haut/bas vis - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 mod - 402671

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur différentiel PV3 - haut/bas vis - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972867566

Réf. Sonepar

00001286756

Réf. Fournisseur

402671

Marque

Legrand

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0.75...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...50 mm²

antidéflagration:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

PV³ interrupteur différentiel pour installation photovoltaïque AC - 2P 40A Type AC 30mA

Les Atouts de l'article:

Gamme dédiée aux installations photovoltaïques résidentielles - partie AC Interrupteur différentiel PV³ bipolaire 230V~ - Intensité nominale 40A - Sensibilité 30mA Type AC : détecte les défauts à composante alternative Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé