Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Distribox maçonnerie - lot de 100 boîtes maçonnerie - profondeur 40mm - 080117L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Distribox maçonnerie - lot de 100 boîtes maçonnerie - profondeur 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes
Voir les options disponiblesmur creux

forme:

carré
Voir les options disponiblesrond

profondeur intérieure:

40 mm
Voir les options disponibles50 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - carré

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 40 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972881463

Réf. Sonepar

00001288146

Réf. Fournisseur

080117L

Marque

Legrand

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

carré

modèle:

unique

profondeur intérieure:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

garnissage:

sans

largeur:

71 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

12

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Distribox - distributeur de boîtes de maçonnerie - lot de 100 boîtes profondeur 40mm

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand