Legrand - Kit tarif bleu triphasé pour coffret metal 36 modules - XL3 HP 160 - 1KTB336M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 791 mm
matériau - métal
largeur - 728 mm
hauteur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972952873
Réf. Sonepar
00001295287
Réf. Fournisseur
1KTB336M
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
791 mm
matériau:
métal
largeur:
728 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
52 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Livré avec : 1 platine d'abonné, 1 plastron dédié hauteur 400mmPlastron métal équipé de 1/4 tour plombables à 2 positions (ouvert, fermé)Platine pour disjoncteur de branchement à commander séparémentRevêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand