🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Kit tarif bleu triphasé pour coffret métal 36 modules XL3HP 630 - 2KTB336M

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit tarif bleu triphasé pour coffret métal 36 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952910

Réf. Sonepar

00001295291

Réf. Fournisseur

2KTB336M

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

matériau:

métal

largeur:

790 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

52 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit de branchement triphasé à puissance limitée pour tarif bleu pour coffret métal 36 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Livré avec : 1 platine d'abonné, 1 plastron dédié hauteur 400mmPlastron métal équipé de 1/4 tour plombables à 2 positions (ouvert, fermé)Revêtement polyester époxy RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand