🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Kit tarif bleu monophasé tetrapolaire pour coffret metal 36 modules - XL3 HP 160 - 1KTB436M

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit tarif bleu monophasé tetrapolaire pour coffret metal 36 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

791 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 791 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 728 mm

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952934

Réf. Sonepar

00001295293

Réf. Fournisseur

1KTB436M

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

791 mm

matériau:

métal

largeur:

728 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

46 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit de branchement monophasé et tétrapolaire à puissance limitée pour tarif bleu pour coffret métal 36 modules - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Livré avec : 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules, 1 plastron dédié hauteur 300mmPlastron métal équipé de 1/4 tour plombables à 2 positions (ouvert, fermé)Platine pour disjoncteur de branchement à commander séparémentRevêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand