Legrand - Profilés pour bridage des câbles - pour armoire largeur 800mm XL3HP 6300 - 3P47236

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Profilés pour bridage des câbles - pour armoire largeur 800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972960526

Réf. Sonepar

00001296052

Réf. Fournisseur

3P47236

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

790 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Profilés pour bridage des câbles - pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Fixation directe sur montantsVendu individuellementFourni avec des accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand