Non retournable

Legrand - Rail DIN pour bornier simple L800 - XL3HP 6300 - 3DINR080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Rail DIN pour bornier simple L800 - XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 720 mm

  • hauteur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972964401

Réf. Sonepar

00001296440

Réf. Fournisseur

3DINR080

Marque

Legrand

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

720 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

ITALIE

Rail DIN à position réglable pour borniers - pour largeur d'armoire 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Profondeur réglable pour le montage des blocs de jonctionFixation par vis sur les montants fonctionnelsProfondeur ajustableAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand