Legrand - Montant fonctionnel 1100mm pour armoire XL3HP 6300 - 3PR110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mmadapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mmadapté à la profondeur de boîtier:
1200 mmCaractéristiques principales
modèle - profil
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414973027846
Réf. Sonepar
00001302784
Réf. Fournisseur
3PR110
Marque
Legrand
modèle:
profil
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1100 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Traverse universelle pour XL³HP 6300Longueur 1100mmPour un montage en hauteur, en largeur ou en profondeur dans l'armoireFixation avec des vis sur des montants fonctionnelsFourni avec des accessoires de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand