Legrand - Cloisonnement pour rail DIN Largeur 800mm - XL3HP 6300 - 3DINQ080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 779 mm
hauteur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973135244
Réf. Sonepar
00001313524
Réf. Fournisseur
3DINQ080
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
779 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Cloison arrière pour séparer la rangée modulaire du jeu de barresFourni individuellementPour rail DIN 29 modulesPour montage arrière en armoire largeur 800mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand