Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Porte DRIVIA transparente IP40 IK07 pour coffret réference 401211 - 401341

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

largeur:

248.75 mm

hauteur:

247.35 mm
Voir les options disponibles662.2 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 248.75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064013413

Réf. Sonepar

00001401341

Réf. Fournisseur

401341

Marque

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

248.75 mm

hauteur:

247.35 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36.9 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

FRANCE

Porte transparente pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée référence 401211 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand