Legrand - Plaque de fond pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée ou réhausse - 401351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
239 mmCaractéristiques principales
modèle - fond d'appareil
adapté à la largeur de boîtier - 156 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 239 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 103.5 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064013512
Réf. Sonepar
00001401351
Réf. Fournisseur
401351
Marque
Legrand
modèle:
fond d'appareil
adapté à la largeur de boîtier:
156 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
239 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
103.5 mm
matériau:
plastique
largeur:
156 mm
hauteur:
239 mm
profondeur:
2 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Plaque de fond pour coffret 1 rangée Drivia 13Se monte dans coffret Drivia 13 ou sur réhausse 13 modules
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand