Legrand - Disjoncteur différentiel DX36000 vis 4P 400V~ 10A typeAC 1000mA courbe B - 411350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 1 A
type de courant différentiel - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064113502
Réf. Sonepar
00001411350
Réf. Fournisseur
411350
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
1 A
type de courant différentiel:
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
6 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
400 V
classe de limitation d'énergie (I²t):
1
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
6 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
6 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
avec dispositif de verrouillage:
Oui
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
44 mm
pays de fabrication:
FRANCE
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand