Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces 2U prof 200mm - 646501

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque de support pour moniteur

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245066465012

Réf. Sonepar

00001646501

Réf. Fournisseur

646501

Marque

Legrand

modèle:

plaque de support pour moniteur

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

88.9 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

matériau:

métal

largeur:

486 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

200 mm

capacité de charge max.:

15 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

FRANCE

Tablette fixe en acier Linkeo à fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces hauteur 2U profondeur 200mm - charge maximum 15kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand