Legrand - Tablette fixe 1U 425mm fixation sur 4 montants 19pouces baie Linkeo prof 600mm - 646505

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque de support pour moniteur

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44.45 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066465050

Réf. Sonepar

00001646505

Réf. Fournisseur

646505

Marque

Legrand

modèle:

plaque de support pour moniteur

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

44.45 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

486 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

425 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

FRANCE

Tablette fixe en acier 1U profondeur 425mm fixation à vis sur 4 montants 19pouces pour baie Linkeo profondeur 600mm - charge maximum 50kg - perforations oblongues 50x7mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand