Schneider Electric - Acti9 - peigne - 4P - 125A - 24 modules - 16x27mm - 14814
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles:
4Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 24
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
longueur - 432 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430148142
Réf. Sonepar
00003014814
Réf. Fournisseur
14814
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
24
courant permanent nominal (Iu):
125 A
longueur:
432 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
500 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce peigne de connexion Acti9 est un jeu de barres découpable horizontal. Il dispose de 24 modules de 18mm. Il est adapté aux installations (Neutre, Ligne). Le type de distribution est (N, L1, L2, L3). Il convient pour 4 appareils 3P+N. La distance entre appareils est de 108mm.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric