Schneider Electric - Acti9 NG125NA - interrupteur-sectionneur - 3P - 125A - 18892
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430188926
Réf. Sonepar
00003018892
Réf. Fournisseur
18892
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
125 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
500 V
tension de fonctionnement normale:
500...500 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
125 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
81 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
81 mm
largeur en nombre de modules:
4.5
Les Atouts de l'article:
Cet Acti9 NG125 est un interrupteur-sectionneur. Il s'agit d'un interrupteur-sectionneur 3P avec un courant nominal de 125 A à 500 VCA. Cet interrupteur sectionneur est utilisé pour la commande (ouverture et fermeture des circuits sous charge). Ce produit est également utilisé pour la déconnexion des circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Il dispose d'une signalisation de contact de position adaptée à l'isolement industriel conformément à la norme IEC 60947-3. L'endurance électrique peut atteindre 1000 cycles. L'endurance mécanique peut atteindre 20000 cycles. La tension d’isolement nominale Ui est de 690 VCA. Il a une tension assignée de tenue aux chocs Uimp de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm pour une installation modulaire. Sa largeur est de 9 espacements de 9 mm. Les dimensions sont (l) 81 mm x (H) 103 mm x (P) 81 mm. Le poids est de 0,37 kg. La couleur est noire (RAL9005). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 ou IP40 dans un boîtier modulaire. La température de fonctionnement est comprise entre -10 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 70 °C. Ce produit est conforme à la norme IEC 60947-3.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric