Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - P25M - disjoncteur moteur - 10A - 3P 3d - déclencheur magnétothermique - 21109

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430211099

Réf. Sonepar

00003021109

Réf. Fournisseur

21109

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

100 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

100 kA

fréquence:

50...60 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2.5

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

section de raccordement cable souple:

1...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...6 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.5 W

Acti9 P25M - Disjoncteur Moteur magnétothermique - calibre 10A - 3 pôles - 3d - assure la fiabilité et la sécurité de l'installation modulaire

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric