Philips - Platines Faible Puissance Pied de Mât EGS350 SON-T400W LV - 168364

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

source lumineuse:

lampe sodium haute pression

puissance de la lampe:

400...400 W

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - lampe sodium haute pression

  • puissance de la lampe - 400...400 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • indice de protection (IP) - IP21

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711559168364

Réf. Sonepar

00006168364

Réf. Fournisseur

168364

Marque

Philips

source lumineuse:

lampe sodium haute pression

puissance de la lampe:

400...400 W

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection (IP):

IP21

Platines Faible Puissance Pied de Mât EGS350 SON-T400W LV Pour lampes Sodium Haute Pression

Les Atouts de la gamme:

A range of prewired foot pole gear trays is available for Road Lighting luminaires. A gear tray consists of a metal tray on which electrical components (capacitors, ballast, ignitor), wiring and terminal blocks are mounted. These gear trays are normally used in combination with Road luminaires, which cannot integrate electrical components because of lack of space or because of high temperatures.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.