🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Philips - Lampe à Décharge HPI-T 2000W/542 E40 380V Iodure Métallique - 202352

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

200000 lm
Voir les options disponibles82100 lm
Voir les options disponibles189000 lm

puissance de la source lumineuse:

1980 W
Voir les options disponibles990 W

température de couleur:

3800 K
Voir les options disponibles4200 K
Voir les options disponibles4300 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 200000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1980 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W

  • température de couleur - 3800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711500202352

Réf. Sonepar

00007202352

Réf. Fournisseur

202352

Marque

Philips

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

200000 lm

puissance de la source lumineuse:

1980 W

efficacité lumineuse de la lampe:

101 lm/W

température de couleur:

3800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

217...247 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p20

diamètre:

101.5 mm

longueur totale:

430 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

542

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2178 kWh

HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 1980 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3800 K

Les Atouts de la gamme:

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips