Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Philips - TUV 64T5 HE 4P SE - 642325

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • Culot - SE (4 broches)

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 1564.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500642325

Réf. Sonepar

00007642325

Réf. Fournisseur

642325

Marque

Philips

Culot:

SE (4 broches)

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

75 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

1564.5 mm

diamètre:

19.3 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

tension de lampe:

173...183 V

position de brûlage:

au choix

teneur en mercure:

3 mg

TUV T5 - Consommation électrique: 75 W

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips