Philips - Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25 Piège à insectes - 710932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 15 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 451.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500710932
Réf. Sonepar
00007710932
Réf. Fournisseur
710932
Marque
Philips
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
15 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
451.6 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
tension de lampe:
50...60 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
teneur en mercure:
5 mg
Les Atouts de la gamme:
Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips