Philips - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 Sodium Blanc - 734020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - PG12-1
flux lumineux de la source - 1320 lm
puissance de la source lumineuse - 33.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 40 lm/W
température de couleur - 2500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500734020
Réf. Sonepar
00007734020
Réf. Fournisseur
734020
Marque
Philips
Culot:
PG12-1
flux lumineux de la source:
1320 lm
puissance de la source lumineuse:
33.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
40 lm/W
température de couleur:
2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
149 mm
diamètre:
32 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
34 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts