Philips - TL-D 36W/108 - Tube T8 - G13 - Lumière Noire - 951151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 36 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 1213.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500951151
Réf. Sonepar
00007951151
Réf. Fournisseur
951151
Marque
Philips
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
36 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
1213.6 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
tension de lampe:
103...103 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
51 kWh
teneur en mercure:
5 mg
Les Atouts de la gamme:
Les lampes TL-D/08 Blacklight Blue sont des lampes fluorescentes basse pression à vapeur de mercure. Elles présentent une enveloppe interne revêtue d'une poudre fluorescente qui émet un rayonnement UV à grande onde pour stimuler la luminescence.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips