Philips - PL-S 11W/10/2P - 952011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G23
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 11 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 236.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500952011
Réf. Sonepar
00007952011
Réf. Fournisseur
952011
Marque
Philips
Culot:
G23
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
11 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
236.3 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
autre
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
tension de lampe:
84...94 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
teneur en mercure:
3 mg
Les Atouts de la gamme:
With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips