Hager - Coffret cache-borne, 4 modules - GD104A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de rangées:
1Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 4
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612843053
Réf. Sonepar
00010284305
Réf. Fournisseur
GD104A
Marque
Hager
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
4
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
180 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
82 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
82 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
numéro RAL:
9010
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
résistant aux UV:
Non
type de porte:
autre
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager