Hager - Angle extérieur variable pour moulure ateha 12x30mm, Marron - ATA123038014

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

12 mm
Voir les options disponibles13 mm
Voir les options disponibles20 mm

largeur:

30 mm
Voir les options disponibles24 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles74 mm

couleur:

marron
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 30 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...140 °

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740864657

Réf. Sonepar

00011086465

Réf. Fournisseur

ATA123038014

Marque

Hager

hauteur:

12 mm

largeur:

30 mm

modèle:

capot moulé

angle:

83...140 °

couleur:

marron

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

8014

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle Extérieur variable ATA 12X30 Marron

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager