Hager - Couvercle pour plinthe SL20055 alu - SL200552D1

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

55 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles115 mm

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 55 mm

  • profondeur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - aluminium

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740893923

Réf. Sonepar

00011089392

Réf. Fournisseur

SL200552D1

Marque

Hager

hauteur:

55 mm

profondeur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

aluminium

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec baguette de tapis:

Non

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

feuille de protection:

Oui

numéro RAL:

0

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

PVC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Couvercle pour plinthe SL20055 alu

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager