Hager - Embout pour plinthe 20x55mm Alu - SL200556D1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
profondeur - 20 mm
hauteur - 55 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740894197
Réf. Sonepar
00011089419
Réf. Fournisseur
SL200556D1
Marque
Hager
profondeur:
20 mm
hauteur:
55 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
0
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager