Hager - Socle pour plinthe SL 20x115mm Graphite Noir - SL201151

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

hauteur:

115 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 115 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740896023

Réf. Sonepar

00011089602

Réf. Fournisseur

SL201151

Marque

Hager

profondeur:

20 mm

hauteur:

115 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec baguette de tapis:

Non

nombre de cloisons:

3

indice de protection (IP):

IP40

type de fixation:

perforation du fond

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Socle plinthe SL20115 noir

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager