Legrand - Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant fort avec marquage métrique RAL5010 - 05220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
20 mmdiamètre intérieur:
14.1 mmCaractéristiques principales
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 14.1 mm
couleur - bleu
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Conditionnement
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3414971489820
Réf. Sonepar
00012005220
Réf. Fournisseur
05220
Marque
Legrand
diamètre externe:
20 mm
diamètre intérieur:
14.1 mm
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Non
température de fonctionnement:
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Oui
avec indications en mètres:
Oui
numéro RAL:
5010
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
pays de fabrication:
FRANCE
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de l'article:
Conduit ICTA3422 TurboGliss® - pour courants forts - contient au moins 50% de matières recyclées, permettant de réduire l'impact carbone des chantiersBleu - RAL5010 - Diamètre conduit 20mm - Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion - Sans tire-fils - à marquage métrique(IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Lubrification optimaleCouleur qui permet une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, AnneléConforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme
Les Atouts de la gamme:
Turbogliss: le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds. Adapté aux bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond. Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %), non-propagateur de la flamme et bonne tenue aux UV
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand