Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029 - 05725

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles32 mm

diamètre intérieur:

18.3 mm
Voir les options disponibles10.7 mm
Voir les options disponibles14.1 mm
Voir les options disponibles24.3 mm

couleur:

vert
Voir les options disponiblesmarron

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 18.3 mm

  • couleur - vert

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971489790

Réf. Sonepar

00012005725

Réf. Fournisseur

05725

Marque

Legrand

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

18.3 mm

couleur:

vert

matériau:

polyoléfine

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Non

installation à l'extérieur:

Non

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Oui

avec indications en mètres:

Oui

numéro RAL:

6029

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

pays de fabrication:

FRANCE

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

lourd (classe 4)

Conduit cintrable ICTA TurboGliss Ø25mm pour courant faible avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - vert RAL6029 - conforme à la norme EN 61386-22

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand