Legrand - Conduit IRL 3321 Ø16mm - Finition gris RAL7035 - 07116

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles40 mm

diamètre intérieur:

13 mm
Voir les options disponibles16.9 mm
Voir les options disponibles21.4 mm
Voir les options disponibles27.8 mm
Voir les options disponibles35.4 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Conditionnement

  • 75 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971488144

Réf. Sonepar

00012007116

Réf. Fournisseur

07116

Marque

Legrand

diamètre externe:

16 mm

diamètre intérieur:

13 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Oui

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Non

installation à l'extérieur:

Oui

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

pays de fabrication:

FRANCE

Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 16mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle gris RAL7035 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme

Les Atouts de l'article:

Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 16mm - Couleur gris RAL7035IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, LisseLongueur : 3mPose en saillie ou encastré (murs), en résidentiel ou en tertiaire - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.