Legrand - Conduit IRL 4554 Extral® Ø40mm - finition noir - 07940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
40 mmCaractéristiques principales
diamètre externe - 40 mm
diamètre intérieur - 34.8 mm
couleur - noir
matériau - PC/ABS
tenue à la flexion - rigide
Conditionnement
15 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3414971488021
Réf. Sonepar
00012007940
Réf. Fournisseur
07940
Marque
Legrand
diamètre externe:
40 mm
diamètre intérieur:
34.8 mm
couleur:
noir
matériau:
PC/ABS
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Non
installation de machines et d'équipements:
Non
installation à l'extérieur:
Oui
température de fonctionnement:
-45...120 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
très lourd (classe 5)
pays de fabrication:
FRANCE