🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour moulure Keva 50mmx15mm - PVC Blanc Artic - 11567

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour moulure Keva 50mmx15mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

15 mm
Voir les options disponibles12 mm

largeur:

50 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 15 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780115674

Réf. Sonepar

00013011567

Réf. Fournisseur

11567

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

15 mm

largeur:

50 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Té de dérivation pour moulure Keva - dimensions 50x15mm - matière PVC - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Plastique Sans halogène Té de dérivation

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm