Planet Wattohm - Moulure Keva 75mmx20mm - Fond+couvercle-2 compartiments-Longueur 2m-Blanc Artic - 11600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 75 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780116008
Réf. Sonepar
00013011600
Réf. Fournisseur
11600
Marque
Planet Wattohm
largeur:
75 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
1
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
1240 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Moulure - fond + couverclePlastiqueCouvercle séparéFixation (à 15mm mini du sol suivant la norme) par :- collage- chevilles pour fixation immédiate- vis, clous...Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux)
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm