Planet Wattohm - Plinthe Keva 80x20mm - Fond+couvercle - 3 compartiments -Longueur 2m-Blanc Artic - 11740

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

80 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780117401

Réf. Sonepar

00013011740

Réf. Fournisseur

11740

Marque

Planet Wattohm

largeur:

80 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

2

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

957 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Plinthe Keva 3 compartiments 80x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm