Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-10° pour plinthe Keva 80mmx20mm - PVC Blanc Artic - 11743

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-10° pour plinthe Keva 80mmx20mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

80 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 80...100 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780117432

Réf. Sonepar

00013011743

Réf. Fournisseur

11743

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

80 mm

modèle:

capot moulé

angle:

80...100 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle extérieur variable pour plinthe Keva - dimensions 80x20mm - couleur blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm