Planet Wattohm - Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 22mmx12mm -PVC Brun - 11873

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 22mmx12mm -PVC Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

22 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 22 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780118736

Réf. Sonepar

00013011873

Réf. Fournisseur

11873

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

12 mm

largeur:

22 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

marron

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

8014

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 22x12mm - matière PVC - couleur brun

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle extérieur + ou - 7 degrés Plastique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm