Planet Wattohm - Angle plat pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Brun - 11884

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle plat pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

32 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780118842

Réf. Sonepar

00013011884

Réf. Fournisseur

11884

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

12 mm

largeur:

32 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

marron

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

8014

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle plat - accessoire pour moulure Keva - dimensions 32x12mm - matière PVC - couleur brun

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm