Planet Wattohm - Passage de plancher 75x18mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7030 - 12026
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 75 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3271780120265
Réf. Sonepar
00013012026
Réf. Fournisseur
12026
Marque
Planet Wattohm
largeur:
75 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
3
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7030
auto-adhésif:
Non
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm