Planet Wattohm - Joint de couvercle pour passage de plancher 75mmx18mm - PVC Gris RAL7030 - 12027

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle pour passage de plancher 75mmx18mm - PVC Gris RAL7030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

75 mm
Voir les options disponibles50 mm

hauteur:

18 mm
Voir les options disponibles12 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 18 mm

  • longueur - 0 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780120272

Réf. Sonepar

00013012027

Réf. Fournisseur

12027

Marque

Planet Wattohm

largeur:

75 mm

hauteur:

18 mm

longueur:

0 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7030

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Joint de couvercle pour passage de plancher - dimensions 75x18mm - couleur gris RAL7030

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm