Planet Wattohm - Angle extérieur pour corniche Keva 80mmx80mm - PVC Blanc Artic - 12250

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur pour corniche Keva 80mmx80mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles30 mm

largeur:

80 mm
Voir les options disponibles30 mm

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780122504

Réf. Sonepar

00013012250

Réf. Fournisseur

12250

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle extérieur pour corniche Keva - dimensions 80x80mm - matière PVC - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Angle extérieur Plastique