Planet Wattohm - Goulotte distribution auto-adhésive Viadis 10x10mm-Fond+couvercle-Longueur 2m - 14224

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

10 mm
Voir les options disponibles16 mm

hauteur:

10 mm
Voir les options disponibles12.5 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 10 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780142243

Réf. Sonepar

00013014224

Réf. Fournisseur

14224

Marque

Planet Wattohm

largeur:

10 mm

hauteur:

10 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

70 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte de distribution auto-adhésive Viadis 1 compartiment 10x10mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Goulotte distributionModulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amoviblesAssure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électriqueAuto-adhésif - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1Fixation par :- collage- chevilles- chevilles plaque de plâtre- vis, clous…

Les Atouts de la gamme:

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm