Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 16x16mm - PVC Blanc Artic - 16203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
16 mmlargeur:
16 mmCaractéristiques principales
hauteur - 16 mm
largeur - 16 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780162036
Réf. Sonepar
00013016203
Réf. Fournisseur
16203
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
16 mm
largeur:
16 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat Plastique
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm